曜日別特売
URR10305.15 ユニボール RE3 リフィル uni(三菱鉛筆) 62923036

※本体

ユニボール RE3 リフィル

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
インク色
内容量1本注文コード62923036品番URR10305.15
参考基準価格(税別)¥100販売価格(税込)¥98
販売価格(税別)
89

スリムなのに、インクたっぷり/熱消去性インク

質量(g)1.5適合本体シリーズ名ユニボールRE3多色インク色先端ボール径(mm)0.5アズワン品番64-8761-40入数1本寸法(軸径Φ×全長)(mm)3×87.7繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする