曜日別特売
SXR20328.15 ジェットストリーム エッジ替え芯 uni(三菱鉛筆) 62923316

※本体

ジェットストリーム エッジ替え芯

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
インク色
内容量1本注文コード62923316品番SXR20328.15
参考基準価格(税別)¥200販売価格(税込)¥186
販売価格(税別)
169

クセになる、なめらかな書き味/優れた速乾性/油性ボール世界最小口径

質量(g)0.7適合本体シリーズ名ジェットストリームエッジ単色、ジェットストリームエッジ多色インク色先端ボール径(mm)0.28入数1本寸法(軸径Φ×全長)(mm)3×87.7繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-22
用途: 筆記
自動車・二輪車・自転車関連業

書き味滑らかで、細かい文字を書くのに重宝してます。
次回もインク無くなったら購入します。

対象商品 : 62923334
2022-12-06
用途: 事務作業時
建設業・工事業

本体についているのは黒のみなので、ほかの色が欲しいと思っていた時に、替え芯には別の色があるのをみつけて注文しました。
先の細いペンはゲルインクのものしかもっていなかったので、これは滲みにくく書きやすいです。

2021-10-04
用途: 報告書記載用
卸売・小売業

細かく記入することが出来るのでとても書きやすく重宝しています。
三色ボールペンとしては画期的でリフィルがあり助かります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする