UMNS38.51 ユニボール ワン 0.38 uni(三菱鉛筆) 62923508

※本体

ユニボール ワン 0.38

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
インク色ライトピンク
ライトピンク
イエロー
オレンジ
ライトグリーン
グリーン
グリーンブラック
ライトブルー
ロイヤルブルー
バイオレット
ピンク
ブラウンブラック
エメラルドグリーン
マンダリンオレンジ
スカイブルー
ボルドーブラック
ブルーブラック
ベビーピンク
ブラック
色(軸)
内容量1本注文コード62923508品番UMNS38.51
参考基準価格(税別)¥120販売価格(税込)¥109
販売価格(税別)
99

黒は一層濃く、カラーはより鮮やかに発色し、記憶に残りやすい、くっきりキマる文字が書ける

質量(g)9.6シリーズユニボールワン方式ノック式インク色ライトピンク先端ボール径(mm)0.38入数1本色(軸)寸法(軸径Φ×全長)(mm)10.5×139.5繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62923438
2021-09-03
用途: 会社、事務備品用

会社用のチェック用として使用しています。
サラサラとした、良い書き心地でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする