曜日別特売
UMNS05.51 ユニボール ワン 0.5 uni(三菱鉛筆) 62923639

※本体

ユニボール ワン 0.5

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
インク色ライトピンク
色(軸)
内容量1本注文コード62923639品番UMNS05.51
参考基準価格(税別)¥120販売価格(税込)¥109
販売価格(税別)
99

黒は一層濃く、カラーはより鮮やかに発色し、記憶に残りやすい、くっきりキマる文字が書ける

質量(g)9.8シリーズユニボールワン方式ノック式インク色ライトピンク先端ボール径(mm)0.5入数1本色(軸)寸法(軸径Φ×全長)(mm)10.5×139.5繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62923605
2023-10-27
用途: 事務作業

全くインクが出ない。
ボールペンはストック用として購入するので購入後すぐに使用しない事が多い。そういったものに対しての返品期限が短いのは如何なものかと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 62923587
2023-03-31
用途: 日常使い

インク滲みもなく速乾性があります。スルスル書けるので使いやすいです。
フックの先端が丸くなっていて且つ外側に曲がっているので、制服のポケットにスルッと差せます。ポケットの生地が傷まなくなってうれしい。
1つ残念なのは、画像の色と実物の色が違いすぎると思います。

対象商品 : 62923596
2022-01-13
用途: 事務作業
株式会社ジンドルフ

一本ずつ個包装してあったが、何故か本体が黒く汚れている。買った分全て汚れていたので
製作時点の汚れであると思う。最悪。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする