※本体
uni(三菱鉛筆)
ユニ 消せる色鉛筆 アーテレーズカラー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
芯色
オリーブグリーン
ダンディライアン
オリエンタルブルー
オリーブグリーン
キャメル
チャコールグレー
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62923806
品番
UACN.369
参考基準価格(税別)
¥160
販売価格(税込)
¥153
販売価格(税別)
¥
139
バスケットに入れる
鮮やかな色構成/しっかりとした描き味とソフトな発色/デザインやスケッチ、イラスト描きに最適
軸径(Φmm)
8
全長(mm)
176
質量(g)
6.3
芯色
オリーブグリーン