※使用イメージ
ぺんてる
エナージェル
エナージェル 0.7
商品レビューを投稿する
内容量
1本
注文コード
62924174
品番
BL57-A
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥230
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
濃くはっきりとした文字が書ける/軽くなめらかな書き味/乾きが速い
寸法(mm)
17×141
質量(g)
13
シリーズ
エナージェル
方式
キャップ式
インク色
黒
先端ボール径(mm)
0.7
入数
1本
グリーン購入法
適合
色(軸)
黒
繰り返し・詰め替え
対応
商品説明動画
ENERGEL(エナージェル)シリーズ
参考になった