※使用イメージ
ぺんてる
ぺんてるの 筆記用具
ぺんてるの ボールペン
ぺんてるの ゲルインクボールペン
エナージェル インフリー0.4
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62924533
品番
BLN74TL-C
参考基準価格(税別)
¥230
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
スッと書けてサッと乾く/クリアで鮮明な筆跡/クリアボディ
寸法(mm)
16×147
質量(g)
13
シリーズ
エナージェル
方式
ノック式
インク色
ブルー
先端ボール径(mm)
0.4
入数
1本
グリーン購入法
適合
色(軸)
クリア
繰り返し・詰め替え
対応
商品説明動画
アイデアが加速する。自由なワークスタイルを求める大人のためのゲルインキボールペン「エナージェル インフリー」
参考になった