曜日別特売
BL77TL-S3 エナージェル インフリー0.7 ぺんてる 62924759

※使用イメージ

BL77TL-S3 エナージェル インフリー0.7 ぺんてる 62924759
BL77TL-S3 エナージェル インフリー0.7 ぺんてる 62924759

エナージェル インフリー0.7

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
インク色ターコイズ
内容量1本注文コード62924759品番BL77TL-S3
参考基準価格(税別)¥230販売価格(税込)¥230
販売価格(税別)
209

スッと書けてサッと乾く/クリアで鮮明な筆跡/クリアボディ

寸法(mm)16×147質量(g)13シリーズエナージェル方式ノック式インク色ターコイズ先端ボール径(mm)0.7入数1本グリーン購入法適合色(軸)クリア繰り返し・詰め替え対応

商品説明動画

アイデアが加速する。自由なワークスタイルを求める大人のためのゲルインキボールペン「エナージェル インフリー」
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする