曜日別特売
XLR7TL-C エナージェル インフリー0.7替え芯 ぺんてる 62924768

※使用イメージ

XLR7TL-C エナージェル インフリー0.7替え芯 ぺんてる 62924768
XLR7TL-C エナージェル インフリー0.7替え芯 ぺんてる 62924768

エナージェル インフリー0.7替え芯

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
インク色ブルー
内容量1本注文コード62924768品番XLR7TL-C
参考基準価格(税別)¥90販売価格(税込)¥76
販売価格(税別)
69

エナージェルリフィル/リフィル交換で経済的

寸法(mm)6×111質量(g)2.6適合本体シリーズ名エナージェルインフリーインク色ブルー先端ボール径(mm)0.7入数1本繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62924707
2021-03-29
用途: 講義ノートを作成するときにまとめています!
桐生森芳工場サービス業

書きやすさ、インクのノリ、先端のボールのなめらかさが他のメーカーよりすばらしい!ブルーブラックが渋い色でたまりません。愛用しています。ペンケースもいろいろ使い分けるともっと手に馴染みます。これからも廃品にしないで末長く製産してほしいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする