※使用イメージ
ぺんてる
オレンズ0.5ホワイト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
62924795
品番
XPP505-W
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
芯を出さないで書く/先端パイプが芯を保護/芯が折れない
寸法(mm)
13×145
質量(g)
10
芯径(mm)
0.5
グリーン購入法
適合
色(軸)
ホワイト
繰り返し・詰め替え
対応
商品説明動画
オレンズ 0.5
参考になった