AS-8510 クロスオーバーレインスーツ makku 62926037

AS-8510 クロスオーバーレインスーツ makku 62926037
AS-8510 クロスオーバーレインスーツ makku 62926037

クロスオーバーレインスーツ

商品レビューを投稿する
サイズL
ブラック
内容量1着注文コード62926037品番AS-8510
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

肩に縫目のないドルマンスリーブで防水性アップ

ブラックサイズL耐水圧(mmH2O)15000着丈(cm)72胸囲(cm)116裄丈(cm)84総丈(cm)108股下(cm)75腰囲(cm)116機能高防水、高透湿、簡単2WAYロールアップフード、フードフィットコード、内ポケット、背中に反射プリント、縫い目がないドルマンスリーブ、腕が突っ張らない設計、デザインラインカモ、ひざ立体ダーツ加工、すそフィットテープ混率(%)表:ポリエステル100(ポリウレタン透湿コーティング)/裏:ポリエステル100(メッシュ)アズワン品番64-9079-57透湿性(g/m2・24hr以上)10000

商品説明動画

【商品説明】クロスオーバーレインスーツ / MAKKU【高防水・高透湿】 - YouTube
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする