CDM2C25-125AZ-M9N CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C25-125AZ) SMC 62926124

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C25-125AZ)

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し注文コード62926124品番CDM2C25-125AZ-M9N
参考基準価格(税別)¥15,510販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)125作動方式複動片ロッド取付支持形式一山クレビス形形式(-) 空気圧タイプクッションエアクッション使用ピストン速度(mm/s)50~1000使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0ねじの種類(-) Rc使用流体空気リード線(m)0.5取付金具一山クレビス形給油不要(無給油)リード線長さ(mm)(-) 0.5磁石内蔵有無オートスイッチ個数2オートスイッチ品番M9Nロッド先端ねじ(-) おねじオートスイッチ種類M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする