ヒナカ(旧:日中製作所)
アルミじゅうたん押え への字
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1本
色
ホワイト
注文コード
62926169
品番
D334-2H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
色
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
床材やタイルのエッジを押えて保護し、美しく仕上げます。
への字タイプはフロアーに最適です。
材質
金具:アルミ
色
ホワイト
長さ(m)
2
穴径(Φmm)
5皿穴
ピッチ(mm)
両端:50
規格
25幅
ビスピッチ(mm)
380
注意
※商品の特性上、寸法や穴あけ参考位置には多少の誤差がございます。ご了承ください。