makku
撥水シアーアノラック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ
LL
M
L
LL
色
オレンジ×ホワイトLL
オレンジ×ホワイトM
オレンジ×ホワイトL
ミント×グレーM
ミント×グレーL
ミント×グレーLL
ピンク×グレーM
ピンク×グレーL
ピンク×グレーLL
全9種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
62926238
品番
AS-610A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
LIGHTでDRYな着心地
コンパクトに持ち運べる
材質
ナイロン100%
色
オレンジ×ホワイトLL
サイズ
LL
着丈(cm)
72
胸囲(cm)
110
肩幅(cm)
44
袖丈
66
仕様
テフロン撥水加工、反射プリント、サイズ調節フード、ファスナー付きワイドポケット