ニッペホームプロダクツ
アクリルトタンN屋根用
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1缶(2kg)
1缶(2kg)
1缶(7kg)
1缶(14kg)
色
青
赤さび
こげ茶
空
青
緑
なす紺
赤茶
黒茶(チョコレート)
黒
ビクトリアンレッド
全30種類を一覧で見る
内容量
1缶(2kg)
注文コード
62926298
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
色
青
塗り面積(1回塗り)(m
2
)
約20
主な用途
屋根、トタン
希釈剤
ペイントうすめ液(5%以内)
使用場所
屋外用
危険物の類別
非危険物
油性 or 水性
油性
塗り重ね可能時間(時間)
(夏)約3以上、(冬)約6以上
乾燥時間
夏(30℃)約1時間30分、冬(5℃)約3時間