曜日別特売
- アクリルトタンN屋根用 ニッペホームプロダクツ 62926404

 

- アクリルトタンN屋根用 ニッペホームプロダクツ 62926404
- アクリルトタンN屋根用 ニッペホームプロダクツ 62926404
- アクリルトタンN屋根用 ニッペホームプロダクツ 62926404
- アクリルトタンN屋根用 ニッペホームプロダクツ 62926404

アクリルトタンN屋根用

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1缶(7kg)
内容量1缶(7kg)注文コード62926404品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
塗り面積(1回塗り)(m2)約75主な用途屋根、トタン希釈剤ペイントうすめ液(5%以内)使用場所屋外用危険物の類別非危険物油性 or 水性油性塗り重ね可能時間(時間)(夏)約3以上、(冬)約6以上乾燥時間夏(30℃)約1時間30分、冬(5℃)約3時間
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

屋根/瓦/トタン用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする