ヒナカ(旧:日中製作所)
ステンレスじゅうたん押え への字
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
長さ(m)
1
2
1
材質
金具:ステンレス(SUS304)
金具:ステンレス(SUS304)
金具:ステンレス(SUS430)
穴径(Φmm)
5皿穴
5皿穴
なし
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62927429
品番
D332-1H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
床材やタイルのエッジを押えて保護し、美しく仕上げます
材質
金具:ステンレス(SUS304)
長さ(m)
1
穴径(Φmm)
5皿穴
ピッチ(mm)
両端:50
規格
35幅
ビスピッチ(mm)
300
注意
※商品の特性上、寸法や穴あけ参考位置には多少の誤差がございます。ご了承ください。