用途病院、クリニック、介護・高齢者施設などの待合室、診察室、食堂など。ホテル、旅館、飲食店などのエントランスホール、ロビーなど。商業施設、文化施設、ショッピングモールなどの店舗、フードコート、休憩スペースなど。体育館、スポーツジムなどの更衣室、トレーニングルームなど。質量(kg)42色ホワイト半艶(本体)、ダークグレー半艶(上部)消費電力(W)180(50Hz)/220(60Hz)(強運転)定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC100適合床面積200畳(1時間当たり、天井高2.5mとして算出)適合ランプQGL15W×5灯