曜日別特売
312000220B ホースクランプ CLIC(R) CAILLAU 62931655

312000220B ホースクランプ CLIC(R) CAILLAU 62931655
312000220B ホースクランプ CLIC(R) CAILLAU 62931655
312000220B ホースクランプ CLIC(R) CAILLAU 62931655

ホースクランプ CLIC(R)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
最大径(Φmm)24
内容量1袋(100個)注文コード62931655品番312000220B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

真円に近い形状で締付けられるので漏れの心配が少ないです。
ステンレス製なので防錆効果があり、油、ガソリン、アルコールなどへの耐性もあります。
専用の工具でワンクリックで締付けが可能です。
取外し取付けが何度でも可能です。
カラーバンド付きでサイズをすぐに識別できます。

用途
自動車関連など。
ホースやチューブなどの結束が必要なときに。
トラスコ品番207-1656材質/仕上ステンレス質量(g)383最小径(Φmm)22.5最大径(Φmm)24バンド幅(mm)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする