曜日別特売
PR-1989 フィルター騒音吸収 使い捨て耳栓 CRESCENDO 62931953

 

PR-1989 フィルター騒音吸収 使い捨て耳栓 CRESCENDO 62931953
PR-1989 フィルター騒音吸収 使い捨て耳栓 CRESCENDO 62931953
PR-1989 フィルター騒音吸収 使い捨て耳栓 CRESCENDO 62931953
PR-1989 フィルター騒音吸収 使い捨て耳栓 CRESCENDO 62931953
PR-1989 フィルター騒音吸収 使い捨て耳栓 CRESCENDO 62931953
PR-1989 フィルター騒音吸収 使い捨て耳栓 CRESCENDO 62931953

フィルター騒音吸収 使い捨て耳栓

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1組(2個)注文コード62931953品番PR-1989
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

均等に配列されたフィルター(特許取得済み)を搭載しており、会話はしっかりと聞き取ることができます。
形状記憶フォームなので、耳にぴったりフィットします。
フィルターは全て音響検品されており安心して使用できます。
フィルターを通して中の湿気を排出するので、長時間の着用でも快適に使用することができます。
コードにキャップが付いており、騒音状況に合わせて調整できます。
コード付なので未使用時には首にかけられます。

用途
166dBまでの騒音環境で。
ミリタリー関連。
航空機関連。
鍛造作業、釘打機などの電動工具の使用時に。
トラスコ品番206-9828ブラックサイズM質量(g)5コード有(640mm)NRR値20dB(キャップ閉時)アズワン品番64-8649-76ケースSNR値28dB(キャップ閉時)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする