曜日別特売

長袖年間物ブルゾン ブルゾン

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
クロ
サイズ4L
内容量1着注文コード62932994品番82006-BC-4L
参考基準価格(税別)¥10,152販売価格(税込)¥8,239
販売価格(税別)
7,490

サイズ調節ができる裾部のアジャストボタンが付いています。

用途
軽作業に。
質量(kg)0.63材質/仕上ポリエステル65%・綿35%クロサイズ4L着丈(cm)69胸囲(cm)130袖丈(cm)62トラスコ品番195-5971アズワン品番64-8388-95
注意
※質量は「LL」の参考値です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする