462074212 サドルチェアDALTON Global 62933405

 

462074212 サドルチェアDALTON Global 62933405
462074212 サドルチェアDALTON Global 62933405
462074212 サドルチェアDALTON Global 62933405
462074212 サドルチェアDALTON Global 62933405
462074212 サドルチェアDALTON Global 62933405

サドルチェアDALTON

商品レビューを投稿する
翌々日出荷お客様組立品翌々日出荷とは
レッド
内容量1脚注文コード62933405品番462074212
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

乗馬のような姿勢で、腰痛などを引き起こしにくい正しい姿勢で作業できます。
高さを調整して立っているような姿勢でも座れるので、神経や血流を圧迫を抑えてくれます。
座面の角度調整が可能で作業姿勢に合わせて、最適な場所に座面角度に調整できます。
従来のゆったり快適に座るイスが原因で起こる腰痛などを予防します。

レッド座面高さ(mm)580~780座面寸法(幅×奥行)(mm)410×320トラスコ品番207-0862幅(mm)610材質/仕上座部:布 脚部:アルミニウム、脚部:アルミニウム質量(kg)7.64座幅(mm)410座高(mm)580~780座奥行(mm)320アズワン品番64-8375-22
注意
※ゆったりと座るイスではありませんので、座るには慣れが必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オフィスチェアの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/608/
2022-07-29

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする