Global
作業チェア(スチール製)
商品レビューを投稿する
当日出荷
お客様組立品
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1脚
注文コード
62933439
品番
11300110000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
火花が飛び散るような溶接作業や研磨作業の現場でも使用できます。
座面は耐油、耐薬性のあるポリウレタンで汚れのふき取りも簡単に行えます。
ベースはスチール製なので丈夫です。
低床での作業に向いています。
用途
溶接作業、研磨作業などに。
座面高さ(mm)
370~500
座面寸法(幅×奥行)(mm)
360×360
トラスコ品番
207-1604
幅(mm)
480
材質/仕上
座部:ポリウレタン 脚部:スチール ベース:スチール
質量(kg)
8
色
ブラック
キャスター
あり
張地
ポリウレタン
座幅(mm)
360
座高(mm)
370~500
座奥行(mm)
360
アズワン品番
64-8331-87