曜日別特売
115.550109 耐切創・耐衝撃手袋 GranberG 62933475

耐切創・耐衝撃手袋

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズL
全長(cm)26.5
内容量1双注文コード62933475品番115.550109
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

耐切創で柔軟性も高く、快適に着用できます。

用途
溶材関連、コンテナヤード、漁業関連。
手の甲を保護する必要のある作業に。
サイズL全長(cm)26.5中指長(cm)8.5手のひらまわり(cm)21.4材質Typhoon[[R上]](高分子ポリエチレン+ガラス繊維+エラスタン)ブラック耐切創性Cトラスコ品番206-4615質量(g)200材質(すべり止め)ニトリルゴム色(手首部)グレーアズワン品番64-8332-03EN388規格4543(2003)、4X43CP(2016)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

アラミド 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする