曜日別特売
SETC-6.0B ノンハロゲンUL熱収縮チューブ 黒 デンカエレクトロン 62933598

SETC-6.0B ノンハロゲンUL熱収縮チューブ 黒 デンカエレクトロン 62933598
SETC-6.0B ノンハロゲンUL熱収縮チューブ 黒 デンカエレクトロン 62933598
SETC-6.0B ノンハロゲンUL熱収縮チューブ 黒 デンカエレクトロン 62933598
SETC-6.0B ノンハロゲンUL熱収縮チューブ 黒 デンカエレクトロン 62933598
SETC-6.0B ノンハロゲンUL熱収縮チューブ 黒 デンカエレクトロン 62933598
SETC-6.0B ノンハロゲンUL熱収縮チューブ 黒 デンカエレクトロン 62933598

ノンハロゲンUL熱収縮チューブ 黒

(2件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1袋(10m×1本)
収縮前内径(Φmm)6
内容量1袋(10m×1本)注文コード62933598品番SETC-6.0B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥824
販売価格(税別)
749

臭素や塩素系などの有害物質を一切含まない熱収縮チューブです
UL番号等が刻印されていないノーマーキングタイプ 熱収縮チューブのため、任意の刻印が可能です。マーキング用・絶縁保護用として最適な熱収縮チューブです。(白印字)

用途ハーネス関係や、鉄道事業関係に材質ノンハロゲンポリオレフィン長さ(m)10特性絶縁使用温度範囲(℃)-55~105規格UL224 VW-1 125℃ 600V(FileNo:E314714)・鉄道車両用材燃焼試験 合格相当品・CSA収縮前内径(Φmm)6肉厚T1(mm)(収縮後)0.51RoHS指令(10物質対応)対応収縮率2:1収縮後内径(Φmm)3最低完全収縮温度(℃)100(収縮開始温度70)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73549683
2023-12-30
用途: アシストフック作成に最適
サービス業

今まで印字なしの熱収縮チューブを探していましたが、どこにも見つからず
こちらの商品にたどり着きました。しかも安い。言うことなしの品質でした。
なんどもリピートしています。

対象商品 : 73549692
2020-06-26
用途: 配線作業
教育・研究機関

安価ですが普通に使用できます。
収縮後は固めになりますが丈夫です。可動部などには向かないかもしれません。
あと、ホットガンを使用していますが近づけすぎたり長く温めると軽く溶けて膨らみます。冷めるともと通りになります。手早く温めないといけません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱収縮チューブの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heatshrinktube_feature/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする