曜日別特売
OPP40-N3 OPP袋 テープ付 40ミクロン 100枚パック 今村紙工 62933668

サンプル画像

OPP40-N3 OPP袋 テープ付 40ミクロン 100枚パック 今村紙工 62933668
OPP40-N3 OPP袋 テープ付 40ミクロン 100枚パック 今村紙工 62933668

OPP袋 テープ付 40ミクロン 100枚パック

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
幅(mm)110
高さ(mm)160+フタ40
規格長形3号封筒サイズ
内容量1パック注文コード62933668品番OPP40-N3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥405
販売価格(税別)
368

厚さ0.04mmのしっかりとした素材の厚手タイプのOPP袋。透明度が高く中に入れたものが美しく引き立ちます。静電気防止加工された剥離テープ。はがしたテープが手に絡まらず作業効率がアップします。DMなどの封入作業もはかどります。

用途書類・パンフレット・試供品等さまざまなシーンで材質OPP幅(mm)110厚さ(mm)0.04透明高さ(mm)160+フタ40種類平袋(テープ付)入数(枚)100規格長形3号封筒サイズテープ種類静電防止加工付テープテープ有り
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする