SYJ7120-1G-01F-F S Series(SYJ7120) SMC 62933896

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S Series(SYJ7120)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード62933896品番SYJ7120-1G-01F-F
参考基準価格(税別)¥9,520販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498
仕様配管方式:直接配管形リード線取出方法グロメットリード線長さ300mm切換方式2位置シングル定格電圧(V)AC100ボディオプションパイロット弁個別排気形ねじの種類Gブラケットブラケット付ランプ・サージ電圧保護回路ランプ-サージ電圧保護回路なしコイル標準RoHS指令(10物質対応)対応マニュアルノンロックプッシュ式A・Bポート管接続口径1/8オーダーメイド仕様標準
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする