00B-SA-0-IT 耐酸耐磁精密ピンセット(非磁性タイプ) Ideal-Tek 62933999

00B-SA-0-IT 耐酸耐磁精密ピンセット(非磁性タイプ) Ideal-Tek 62933999
00B-SA-0-IT 耐酸耐磁精密ピンセット(非磁性タイプ) Ideal-Tek 62933999

耐酸耐磁精密ピンセット(非磁性タイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1本注文コード62933999品番00B-SA-0-IT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

スイスで製造された高品質な耐酸耐磁ピンセットです。
超精密に仕上げられた先端部分は完全な対称性を備え、精度の高い作業が可能です。

用途あらゆる精密作業に。トラスコ品番206-9689幅(mm)10.0全長(mm)120材質/仕上耐酸耐磁ステンレス質量(g)20先端直型強力タイプ・ハンドルギザ付先端厚さ(mm)0.55先端幅(mm)0.90アズワン品番64-8322-28
注意
※ESD対策仕様品ではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする