曜日別特売
FR-03 カオラテゲル AUG 62934000

カオラテゲル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
香りハピネスサボン
内容量1個注文コード62934000品番FR-03
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

カオラテ史上最高級の香料を贅沢に使用。車内のドリンクホルダーに収まるサイズです。

用途車の芳香剤幅(mm)72BK取付ドリンクホルダー高さ(mm)93奥行(mm)72内容量(mL)140香りハピネスサボン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消臭/芳香/除菌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする