Ideal-Tek
耐酸耐磁精密ピンセット(非磁性タイプ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1本
注文コード
62934017
品番
2-SA-0-IT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
スイスで製造された高品質な耐酸耐磁ピンセットです。
超精密に仕上げられた先端部分は完全な対称性を備え、精度の高い作業が可能です。
用途
あらゆる精密作業に。
トラスコ品番
206-9691
幅(mm)
10.0
全長(mm)
120
材質/仕上
耐酸耐磁ステンレス
質量(g)
15
先端
先尖タイプ
先端厚さ(mm)
0.05
先端幅(mm)
0.15
アズワン品番
64-8363-56
注意
※ESD対策仕様品ではありません。