曜日別特売
ES6021-CR-BG-IT 精密プライヤー(静電気対策タイプ) Ideal-Tek 62934166

ES6021-CR-BG-IT 精密プライヤー(静電気対策タイプ) Ideal-Tek 62934166
ES6021-CR-BG-IT 精密プライヤー(静電気対策タイプ) Ideal-Tek 62934166
ES6021-CR-BG-IT 精密プライヤー(静電気対策タイプ) Ideal-Tek 62934166

精密プライヤー(静電気対策タイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1丁注文コード62934166品番ES6021-CR-BG-IT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

静電気帯電防止(ESD)仕様です。
先端硬度は45HRCです。
先端部分は完全な対称性を備えており、極めて精密な作業に最適なプライヤーです。
人間工学に基づいたハンドルは握りやすく快適に作業できます。

トラスコ品番207-0841全長(mm)130材質/仕上刃部:高炭素クロム低合金鋼、グリップ:熱可塑性エラストマー(TPE)、ポリプロピレン(PP)質量(g)84タイプ半丸先端ギザなし寸法A(mm)20アズワン品番64-8506-83
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする