Ideal-Tek
ESDピンセット(チップ交換タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
先端幅(mm)
1.0
1.0
2.0
0.5
3.0
幅(mm)
10
10
25
20
15
適合チップ
A00CF
A00CF
A249CF
A259CF
A272CF
A277CF
A279CF
A2ABCF
A2ACF
A2CF
A5CF
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62934297
品番
00CFR-SA-1-IT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
スイスで製造された高品質なESD対策仕様商品です。
精度の高い先端部分は対象物を傷つけにくく、掴みやすい構造です。
電子部品からセラミック、ガラス部品などの非金属部品の取り扱いに最適です。
用途
精密作業に。
質量(g)
17
材質/仕上
本体:耐酸耐磁ステンレス、チップ:カーボンファイバープラスチック
先端幅(mm)
1.0
全長(mm)
130
適合チップ
A00CF
幅(mm)
10
先端厚さ(mm)
1.0
トラスコ品番
207-0864
アズワン品番
64-8322-29