曜日別特売
2ABCFR-SA-1-IT ESDピンセット(チップ交換タイプ) Ideal-Tek 62934358

2ABCFR-SA-1-IT ESDピンセット(チップ交換タイプ) Ideal-Tek 62934358
2ABCFR-SA-1-IT ESDピンセット(チップ交換タイプ) Ideal-Tek 62934358

ESDピンセット(チップ交換タイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
先端幅(mm)2.0
幅(mm)15
適合チップA2ABCF
内容量1本注文コード62934358品番2ABCFR-SA-1-IT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

スイスで製造された高品質なESD対策仕様商品です。
精度の高い先端部分は対象物を傷つけにくく、掴みやすい構造です。
電子部品からセラミック、ガラス部品などの非金属部品の取り扱いに最適です。

用途精密作業に。質量(g)18材質/仕上本体:耐酸耐磁ステンレス、チップ:カーボンファイバープラスチック先端幅(mm)2.0全長(mm)130適合チップA2ABCF幅(mm)15先端厚さ(mm)0.5トラスコ品番207-0870アズワン品番64-8361-49
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする