Ideal-Tek
交換用プラスチックチップ 交換チップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
全長(mm)
40
40
30
41
先端幅(mm)
2.0
1.0
2.0
0.5
3.0
0.7
アズワン品番
64-8395-51
64-8394-75
64-8395-51
64-8395-52
64-8395-89
64-8396-06
64-8396-07
64-8397-08
64-8397-09
64-8397-32
64-8397-64
全11種類を一覧で見る
内容量
1組(2個)
注文コード
62934428
品番
A249CF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
交換用プラスチックチップです。
スイスで製造された高品質なESD対策仕様商品です。
電子部品からセラミック、ガラス部品などの非金属部品の取り扱いに最適です。
トラスコ品番
207-0876
適合本体
249CFR-SA-1-IT
全長(mm)
40
材質/仕上
カーボンファイバープラスチック
質量(g)
1
先端厚さ(mm)
1.0
先端幅(mm)
2.0
アズワン品番
64-8395-51