DH-L1007-WH ファイブリングフロアライト WAVEWAVE 62934438

 

DH-L1007-WH ファイブリングフロアライト WAVEWAVE 62934438
DH-L1007-WH ファイブリングフロアライト WAVEWAVE 62934438
DH-L1007-WH ファイブリングフロアライト WAVEWAVE 62934438
DH-L1007-WH ファイブリングフロアライト WAVEWAVE 62934438

ファイブリングフロアライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ホワイト
内容量1個注文コード62934438品番DH-L1007-WH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

一辺倒になりがちなフロアライトを、遊び心に富んだデザインでスタイルUP!

仕様ベース直径(cm):19ホワイト質量(g)2500電源リモコン、足元ボタン光源LED光源色電球色、温白色、昼白色高さ(cm)110光束(Lm)6720~7680
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする