曜日別特売
A272CF 交換用プラスチックチップ 交換チップ Ideal-Tek 62934446

交換用プラスチックチップ 交換チップ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
全長(mm)40
先端幅(mm)3.0
アズワン品番64-8395-89
内容量1組(2個)注文コード62934446品番A272CF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

交換用プラスチックチップです。
スイスで製造された高品質なESD対策仕様商品です。
電子部品からセラミック、ガラス部品などの非金属部品の取り扱いに最適です。

トラスコ品番207-0878適合本体272CFR-SA-1-IT全長(mm)40材質/仕上カーボンファイバープラスチック質量(g)1.5先端厚さ(mm)0.7先端幅(mm)3.0アズワン品番64-8395-89
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする