曜日別特売
A5CF 交換用プラスチックチップ 交換チップ Ideal-Tek 62934516

交換用プラスチックチップ 交換チップ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)40
先端幅(mm)0.5
アズワン品番64-8397-64
内容量1組(2個)注文コード62934516品番A5CF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

交換用プラスチックチップです。
スイスで製造された高品質なESD対策仕様商品です。
電子部品からセラミック、ガラス部品などの非金属部品の取り扱いに最適です。

トラスコ品番207-0885適合本体5CFR-SA-1-IT材質プラスチック全長(mm)40材質/仕上カーボンファイバープラスチック質量(g)1先端厚さ(mm)0.5先端幅(mm)0.5アズワン品番64-8397-64
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする