リス
モジュールコンテナー タイプA HCシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1セット(27個)
1個
1セット(36個)
1セット(30個)
1セット(27個)
1セット(18個)
タイプ
A
B
A
寸法(mm)
508×352×260
435×296×250
508×352×120
508×352×175
508×352×260
614×432×215
614×432×315
全12種類を一覧で見る
内容量
1セット(27個)
注文コード
62934544
品番
HC-35A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
タイプA、タイプB別にそれぞれ大小積み重ねが可能です。
材質
PP
寸法(mm)
508×352×260
色
クリアー
タイプ
A
容量(L)
35.4
有効内寸(mm)
442×298×255
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません