HC-07A モジュールコンテナー タイプA HCシリーズ リス 62934684

HC-07A モジュールコンテナー タイプA HCシリーズ リス 62934684
HC-07A モジュールコンテナー タイプA HCシリーズ リス 62934684

モジュールコンテナー タイプA HCシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1セット(90個)
タイプA
寸法(mm)354×242×120
内容量1セット(90個)注文コード62934684品番HC-07A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980

タイプA、タイプB別にそれぞれ大小積み重ねが可能です。

寸法(mm)354×242×120有効内寸(mm)299×196×114容量(L)7.2クリアタイプA材質PP
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする