CyberPower
OL1000/1500用バッテリパック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
62935174
品番
RBP0074
参考基準価格(税別)
¥79,860
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
RBP0074
用途
OL1000/1500用交換バッテリ
仕様
バッテリ個数:3個
本体質量(kg)
8.8
本体寸法(mm)奥行
310
バッテリー容量(Ah)
9
バッテリー電圧(V)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体高さH(mm)
68
本体幅(mm)
160
注意
※OL1000RTJP及びOL1500RTJP用交換バッテリ