5199 山崎実業 マグネット&ウォール包丁ホルダー タワー W25 ホワイト 山崎実業 62935269

5199 山崎実業 マグネット&ウォール包丁ホルダー タワー W25 ホワイト 山崎実業 62935269
5199 山崎実業 マグネット&ウォール包丁ホルダー タワー W25 ホワイト 山崎実業 62935269
5199 山崎実業 マグネット&ウォール包丁ホルダー タワー W25 ホワイト 山崎実業 62935269
5199 山崎実業 マグネット&ウォール包丁ホルダー タワー W25 ホワイト 山崎実業 62935269
5199 山崎実業 マグネット&ウォール包丁ホルダー タワー W25 ホワイト 山崎実業 62935269

山崎実業 マグネット&ウォール包丁ホルダー タワー W25 ホワイト

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード62935269品番5199
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,200
販売価格(税別)
2,000

使いたい包丁がサッと手に取りやすく、収納できるマグネット式の包丁ホルダー。マグネットが付く壁面に簡単取り付け。表面はシリコーン製で包丁をしっかりキープ!ヘアピン・ケアグッズの収納に。洗面台のもらい錆も防止できます。散らかりがちなクリップなどの整頓に。スマートフォンの充電ケーブルもホールド。付属の木ネジ・両面テープを使って鉄壁面以外にもに取り付け可能。

付属品木ネジ×2 壁面用粘着テープ×2材質本体:ABS樹脂 マグネット 滑り止め:シリコーンWH質量(g)約330備考■取り付け可能な壁面 ●マグネットが付く平らな面・スチール壁面●粘着テープ:本品の接着面よりも大きい平らな面・タイル・プラスチック面・ステンレス・冷蔵庫や洗濯機などの金属塗装面(光沢のある平らな面)●木ネジ:柱・板壁・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)耐荷重約1.5kg適合サイズ収納可能数 1本あたり約300gの包丁4本以内を目安としています耐熱温度(℃)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約25×1.7×4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする