曜日別特売
8602-180 プライヤーレンチ コンフォートハンドル(亜鉛メッキ) KNIPEX(クニペックス) 62935399

 

8602-180 プライヤーレンチ コンフォートハンドル(亜鉛メッキ) KNIPEX(クニペックス) 62935399
8602-180 プライヤーレンチ コンフォートハンドル(亜鉛メッキ) KNIPEX(クニペックス) 62935399
8602-180 プライヤーレンチ コンフォートハンドル(亜鉛メッキ) KNIPEX(クニペックス) 62935399
8602-180 プライヤーレンチ コンフォートハンドル(亜鉛メッキ) KNIPEX(クニペックス) 62935399

プライヤーレンチ コンフォートハンドル(亜鉛メッキ)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1丁注文コード62935399品番8602-180
参考基準価格(税別)¥13,400販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

つかみ面がフラットで、対象物に傷をつけません。
プッシュボタンにより素早く簡単にアゴの幅を細かく調節できます。
つかみ面は常に平行に可動し、ミリ・インチを問わず使用できます。
特殊なヘッドアクションによりラチェットハンドルのように操作できます。
ハンドルを握る力が10倍になってアゴに加わります。
プライヤーを握ることにより、あそび(ガタ)は無くなりますので、軟らかいナット等のカドにダメージを与えません。
プライヤーレンチ一本あれば、多くのサイズのレンチを持つ必要はありません。

用途
つかむ・締める・曲げる作業に。
トラスコ品番195-5265全長(mm)180材質/仕上クロムバナジウム電気鋼(亜鉛合金メッキ処理済)質量(g)270最大口開き(mm)40ハンドルコンフォート調整方法15段階アズワン品番64-8391-30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする