8361-010 パイプレンチ KNIPEX(クニペックス) 62935444

 

8361-010 パイプレンチ KNIPEX(クニペックス) 62935444
8361-010 パイプレンチ KNIPEX(クニペックス) 62935444
8361-010 パイプレンチ KNIPEX(クニペックス) 62935444
8361-010 パイプレンチ KNIPEX(クニペックス) 62935444

パイプレンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1丁注文コード62935444品番8361-010
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

ワークに直接当てプッシュボタンで開口幅を素早く調整、セルフロック式なので力を入れずに作業できます。
うっかりハンドルを滑らせてしまうことがありません。
焼入れした歯は優れた耐摩耗性を持ち、完全に熱処理されたハンドルは大きな負荷にも耐えます。

用途ガス・水道管の配管作業に。トラスコ品番195-5252全長(mm)330材質/仕上クロムバナジウム電炉鋼質量(kg)0.955タイプスウェーデン型最大口開き(mm)42調整方法16段階アズワン品番64-8390-31
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイトル
豆知識URL:パイプレンチの種類と特長
https://www.monotaro.com/note/cocomite/412/
2023-01-05
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイトル
豆知識URL:パイプレンチの使い方
https://www.monotaro.com/note/productinfo/pipewrench_howtouse/
2023-01-05

配管用レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする