KNIPEX(クニペックス)
プライヤーレンチ用保護カバー カバーグリップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
質量(g)
9
9
24
全2種類を一覧で見る
内容量
1組(3個)
注文コード
62935566
品番
8609-180V01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
手で簡単に取り付けでき、内側のスナップフックにより掴み用のアゴにしっかりと固定できます。
柔らかく滑らかな掴み面により、デザイナーズ家具やその他の極めてデリケートな素材を掴む用途に適しています。
質量(g)
9
材質/仕上
プラスチック
色
赤
適合本体
8601-180、8602-180
セット内容
3セット入り
トラスコ品番
207-4961
アズワン品番
64-8391-17