古河薬品工業
門型洗車機専用K撥水コート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
62935609
品番
21214
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
シリコーンを主原料に配合し、強力な被膜を形成して水を弾きます。
配管の詰まりを抑制した設計です。
白曇り・ムラ対策された商品です。
用途
洗車機用撥水コーティング剤。
自動車ボディ用。(業務用)
トラスコ品番
177-8778
セット内容
ノズル
材質/仕上
特殊シリコーンオイル、非イオン系界面活性剤、溶剤、防腐剤
質量(kg)
21
容量(L)
20
アズワン品番
64-8349-19
危険物の類別
非危険物