曜日別特売
98-071 超ロングノズル専用ホルダー 古河薬品工業 62935636

超ロングノズル専用ホルダー

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
トラスコ品番194-8622
内容量1個注文コード62935636品番98-071
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥186
販売価格(税別)
169

KYK超ロングノズル専用のホルダーです。
超ロングノズルをコンパクトに収納できます。
液だれを防ぎ、床を汚しません。

用途KYK超ロングノズル用のジョッキへの収納用ホルダーです。質量(g)10材質/仕上低発泡剤+PP適合ノズル4・5Lトラスコ品番194-8622アズワン品番64-8394-13危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-21
用途: 機械のメンテナンス

同メーカの超ロングノズルと組み合わせて使用した。
超ロングノズルを使用するのであれば、こちらもおすすめ。

対象商品 : 62935636
2024-03-06
用途: オイル交換
自動車・二輪車・自転車関連業

モノタロウブランドのオイルジョッキにノズルホルダーが付いていないので コチラを購入しました
多分合うだろうの希望的観測でしたが、問題なく使用できました

対象商品 : 62935636
2023-06-27
用途: 業務用エンジンオイル交換
自動車・二輪車・自転車関連業

ロングノズルのオイルジョッキを使う際は絶対にあった方がいいです。
このホルダーを使えばノズル先端がオイルジョッキ側に向けられ垂れたオイルも無駄なくジョッキ内に溜められます。スペースも取らなくなります。シンプルながら使い勝手のいい品です。

対象商品 : 62935627
2023-06-15
用途: オイル交換
千鶴永井製造業

車のオイル交換の際に購入した、(オイルジョッキ ロングノズル ふた付)に付けてます。
オイル汚れ防止に重宝してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする