曜日別特売
LHD-RT7030S1 常圧ホース用ドラム MAX(マックス)[事務用品・工具] 62935828

常圧ホース用ドラム

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1台注文コード62935828品番LHD-RT7030S1
参考基準価格(税別)¥37,400販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

ハンドルがたためるのでコンパクトな収納が可能です。
回転台によりドラムが360°回るので、作業効率がアップし快適な作業が行えます。
ホースに特殊原料を配合し、ほこりが付きにくくなっています。

用途常圧釘打ち機等のホースにご使用ください。トラスコ品番206-4335幅(mm)250材質/仕上ホース:塩ビ系エラストマー質量(kg)6.3高さ(mm)319奥行(mm)282最高使用圧力(MPa)1.0取付金具(二次側)MAX常圧専用チャック取付金具(一次側)MAX常圧専用プラグホース長さ(m)30外径(mm)10.5アズワン品番64-8595-73内径(mm)7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする