曜日別特売
SI-4080 チップカッター式ビードカッター SHINANO(信濃機販) 62935996

SI-4080 チップカッター式ビードカッター SHINANO(信濃機販) 62935996
SI-4080 チップカッター式ビードカッター SHINANO(信濃機販) 62935996

チップカッター式ビードカッター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1台注文コード62935996品番SI-4080
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

チップカッタ方式のビードカッター
10mm以上のビード幅も2回に分けて難なく取れます
エアーによるチップ冷却機構付き

用途溶接時ビードの除去付属品エアープラグ、エアーツールオイル、C面用チップ3個(本体装着)、六角レンチ・T型レンチ)仕様●標準ビード幅(mm):10●標準余盛(mm):6質量(kg)4.5空気消費量(m3/min)0.96スロットル方式ロータリー騒音レベル(dB(A))96.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削/研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする