曜日別特売

エスビナー スライドロックアルミニウム エスビナー スライドロックアルミニウム

商品レビューを投稿する
取扱い終了
スモーク
内容量1個注文コード62936117品番NI04180
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥850

安全性を追求した『エスビナースライドロック』にアルミタイプが登場しました。
アルミにする事で従来のスチール製より、40%以上も軽量になりました。
ロックはゲート部分についているチップを上下にスライドさせるだけです。
2つのフックで多彩な使い道が可能です。

質量(g)10材質/仕上アルミニウム、ステンレス、プラスチックスモーク幅(mm)32耐荷重(kg)11長さ(mm)69厚さ(mm)11開口部(mm)10トラスコ品番126-0179
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする