TE-440B ツールキット(差込角12.7mm) Pro-Auto 62936668

 

TE-440B ツールキット(差込角12.7mm) Pro-Auto 62936668
TE-440B ツールキット(差込角12.7mm) Pro-Auto 62936668
TE-440B ツールキット(差込角12.7mm) Pro-Auto 62936668
TE-440B ツールキット(差込角12.7mm) Pro-Auto 62936668
TE-440B ツールキット(差込角12.7mm) Pro-Auto 62936668
TE-440B ツールキット(差込角12.7mm) Pro-Auto 62936668
TE-440B ツールキット(差込角12.7mm) Pro-Auto 62936668

ツールキット(差込角12.7mm)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1セットケース色ブラック注文コード62936668品番TE-440B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980

トルクフルな作業が要求される中・大型車、また足回りなどの作業に最適です。
差込角12.7ミリのベーシックセットです。
ツールボックスの2段引出しはベアリング式です。

用途
自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に。
トルクフルな作業が必要な中、大型車、また足回りの整備に。
トラスコ品番137-2644セット内容プラグソケットセット内容(mm):16・21、エクステンションバー(mm):125、ラチェットハンドル(mm):250、強力型フレックスハンドル(mm):450、フリーアングルユニバーサルジョイント、メガネレンチ(mm):8×10・12×14・14×17・19×21・22×24、コンビネーションレンチ(mm):10・12・13・14・17、プライヤー、モンキーレンチ、強力ニッパー、ラジオペンチ、スクリュードライバー:[[(-)]]5×75・[[(-)]]6×100、[[(+)]]No.1×75・No.2×100・No.3×150、ソケットハンガー、マグネットソケットインサート材質/仕上ボックス:スチール質量(kg)15.7差込角(mm)12.7ケース色ブラックセット数40ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)555×240×220
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする